Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riefen-Läufer Rib, schwarz, schwerabnutzbares Natur-Gummi 3mm, 900mm breit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10218
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Riefen-Läufer Rib, schwarz, schwerabnutzbares Natur-Gummi 3mm, 900mm breit

Riefen-Läufer Rib, Farbe: schwarz, Material: schwerabnutzbares Natur-Gummi, Breite: 900 mm, Stärke: 3 mm, 1 Rolle = maximal 10 Meter
Weitere Informationen:
Breite:
900mm
Sorte:
Bodenbelag
Grundfarbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,14*
€ 24,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 26,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 28,21*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,02*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 30,17*
€ 39,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,88*
€ 47,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,61*
€ 47,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,81*
€ 44,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,63*
€ 43,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,83*
€ 42,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,17*
€ 35,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 30,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 123,53*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,94*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,75*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,42*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 42,08*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 32,31*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,90*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,56*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 47,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,37*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,39*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.