| |
|
| Artikel-Nr.: 114-102757 Herst.-Nr.: 9395 105 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| INFIELD® Schutzbrille Terminator Outdoor Plus, Kat.II, mint, PC AS-Scheibe, 27g
INFIELD® Schutzbrille Terminator Outdoor Plus, Kategorie II, gemäß EN 166, sportliches Design, hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz, verstellbarer, weicher Sattelsteg, rundum sehr dicht abschließend, zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand, Kratzempfindlichkeit auf den Scheibenoberflächen reduziert, 100% UV-Schutz, Sichtscheibeproblemlos austauschbar, Farbe Fassung: schwarz/mint, Scheibe: farblos, Material Fassung: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat, m. Antiscratch-Bechichtung, Gewicht: ca. 27 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | Infield Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,13* | € 7,90* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,17* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 3,95* | ab € 5,81* | € 8,04* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,90* | € 8,80* | | | | Lager 114 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|