Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Handschuh POLYTRIL, Kategorie II, Polyamid, Länge 245mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-104288
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232230-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell Handschuh POLYTRIL, Kategorie II, Polyamid, Länge 245mm, Größe 7

Honeywell Sicherheitshandschuh POLYTRIL, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121, EN 420-03 EEC, gute Passform, gutes Tastempfinden, belüfteter Handrücken, atmungsaktiv, mit elastischem Strickbündchen, guter Sitz, Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen, abriebfest, gute Öldichtigkeit, Farbe: weiß/grau, Material außen: Nitrilbeschichtung, Material: Polyamid-Strickhandschuh, Länge: ca. 245 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material innen:
POLYAMID
Material außen:
Nitril
Norm:
EN420-03 | EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Honeywell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,09*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,09*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,21*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,76*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 3,55*
€ 5,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
2232230-10
ab € 2,25*
Sonstiges
Honeywell
2232230-08
ab € 2,25*
Sonstiges
Honeywell
2232230-09
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.