Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe Cap classic, EN 812, schwarz, verstärkte Baumwolle, 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11760
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12189017
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Cap classic, Kat.II, schwarz, verstärkte Baumwolle, 165g

VOSS Anstoßkappe Cap classic, Kategorie II, gemäß EN 812, mit je 4 seitliche und obere Öffnungen, schadstofffrei, atmungsaktiv, umlaufendes, saugstarkes Frottee-Schweißband, Handwäsche mit kaltem Wasser bis maximal 20°C, Farbe: schwarz, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, Schirmlänge: 75 mm, Größeneinstellung per Klettverschluss: 56 - 61 cm, Gewicht: ca. 165 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Material Kopfschutz:
Baumwolle
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
<200 g
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Schutzausrüstungen, Anstoßkappen, Kopfschutz, Baseball Cap, Baseballkappe, Basecap, Mütze, Kappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
2 Tage
300
10
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,79*
2 Tage
300
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,70*
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 13,85*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 19,58*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,14*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,10*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.