Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe EN 812, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe EN 812, schwarz
Anstosskappe EN 812, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-901488
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12189017
EAN/GTIN:
     4260042671750
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
•Schirmlänge ca. 75 mm
•Klassischer Baseballkappen-Look
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
•Der Kopfform angepasste Schale
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen,
wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht
vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g

Weitere Informationen:
Farbe:
graphitschwarz
Herstellerartikelnummer:
12189017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Schutzkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 10,45*
Lager 6C8MS
205
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 12,51*
1 Tag
205
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 14,25*
1
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 14,66*
6 Tage
217
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,31*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,01*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.