| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p269825 Herst.-Nr.: 12189017 EAN/GTIN: 4260042671750 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe VOSS-Cap classic Haben Sie sich schon einmal den Kopf gestoßen? Nicht nur durch herabfallende oder pendelnde Gegenstände kann man sich verletzen, wenn kein Schutzhelm nach EN 397 getragen wird. Auch an fest- oder hervorstehenden Geräten oder Maschinen kann man sich den Kopf stoßen oder schürfen. Dagegen schützt eine Anstoßkappe nach EN 812. Sicherheit, Komfort und Design einer modischen Baseball-Kappe werden immer häufiger getragen an Montagebändern, im Lager, beim Innenausbau von Häusern (insbesondere bei Tischlern, Zimmerleuten, Malern), in der Landwirtschaft, von Staplerfahrern, Kranführern, Bahnarbeitern, Schweißern, Flughafenbediensteten, in Schlachtereien und von vielen mehr. Für unterschiedliche Anwendungsgebiete haben wir Varianten entwickelt, welche Ihren Arbeitsalltag sicherer und komfortabler gestalten. Nach EN 812. Aktuelle, modische Kappe im Baseball-Look mit Schaumstoff-Kopfpolster, Standardschirmlänge: 75 mm, individuell einstellbare Kopfgröße, Gewicht: 165 g. Weitere Informationen: | | Länge Schirm: | 75 mm | Größeneinstellung bis: | 61 cm | Größeneinstellung von: | 56 cm | Gefährdungspotential: | Anstoßgefahr durch harte Gegenstände | Sichtbarkeit: | ohne | Basis: | VOSS-Cap | Branche: | universelle Branche | Chemikalienbeständig: | Nein | Verschlussart: | Schiebeverschluss | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | RAL-Nr.: | RAL 9017 | Belüftungsöffnung: | Ja | Kopfversehrten geeignet: | Nein | Flammbeständigkeit geprüft: | Nein | Durchdringfestigkeit geprüft: | Nein | Stoßdämpfung geprüft: | Nein | Gewicht: | 165 g | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Hersteller: | VOSS | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,58* | € 10,58* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,20* | € 11,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,69* | € 13,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,87* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|