Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe EN 812, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe EN 812, schwarz
Anstosskappe EN 812, schwarz
Artikel-Nr.:
     6SDG9-901488
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12189017
EAN/GTIN:
     4260042671750
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
•Schirmlänge ca. 75 mm
•Klassischer Baseballkappen-Look
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
•Der Kopfform angepasste Schale
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen,
wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht
vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12189017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
274
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
2 Tage
274
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,80*
2 Tage
274
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,71*
1
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 13,87*
7 Tage
274
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,15*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,23*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.