Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
Aushangrahmen, grau, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-12039
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
53.0016.3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Aushangrahmen, grau, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm
Aushangrahmen, zum einfachen und schnellen Austauschen von Informationen und Richtlinien, mit Grundplatte zur Wandbefestigung, entspiegelte PVC-Abdeckfolie, Farbe: grau,Material: Kunststoff, Einlegemaß: DIN A4, Format: 307 x 223 x 24 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Aushangsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
grau
Format:
DIN A4
... >
Rahmen und Infoträger
>
Aushangsysteme, Infotafeln
>
Aushangsysteme, Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
Informationstafel
,
Infotafel
,
Organisationstafel
,
Schautafel
,
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
klapprahmen a4
,
aushangtafel
,
klapprahmen vkf renzel
,
Wandrahmen
,
Fassung
,
Aushang
,
DIN A4
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6676
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3,97*
€ 6,83*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 12,30*
€ 20,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | gelb ähnl. RAL 1023
VKF Renzel
4011432985946
ab € 3,96*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | grau ähnl. RAL 7043
VKF Renzel
4011432989715
ab € 3,95*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | grün ähnl. RAL 6024
VKF Renzel
4011432987766
ab € 3,97*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | orange ähnl. RAL 2009
VKF Renzel
4011432985953
ab € 3,95*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | purpur ähnl. RAL 4006
VKF Renzel
4011432989722
ab € 3,95*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | schwarz ähnl. RAL 9017
VKF Renzel
4011432985977
ab € 3,95*
Ähnlich
Aushangrahmen / Plakatrahmen | weiß ähnl. RAL 9016
VKF Renzel
4011432985939
ab € 3,96*
Ähnlich
Aushangrahmen, blau, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm
VKF Renzel
PR-PLA 797 BLAU
ab € 3,95*
Ähnlich
Aushangrahmen, rot, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm
VKF Renzel
PR-PLA 797 ROT
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen