Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangrahmen / Plakatrahmen | orange ähnl. RAL 2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushangrahmen / Plakatrahmen | orange ähnl. RAL 2009
Aushangrahmen / Plakatrahmen | orange ähnl. RAL 2009
Aushangrahmen / Plakatrahmen | orange ähnl. RAL 2009
Artikel-Nr.:
     6676-53.0016.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985953
EAN/GTIN:
     4011432985953
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: orange ähnl. RAL 2009; Format: DIN A4. dieser Aushangrahmen besteht aus einer schwarzen Grundplatte mit integrierten Abstandhaltern; für die Wandbefestigung und einem farbigen Abdeckrahmen inkl. einer entspiegelten PVC-Abdeckfolie.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange ähnl. RAL 2009
Format:
DIN A4
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985946
ab € 3,95*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989715
ab € 3,99*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432987766
ab € 3,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989722
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985977
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985939
ab € 3,99*
Ähnlich
VKF Renzel
PR-PLA 797 BLAU
ab € 3,97*
Ähnlich
VKF Renzel
53.0016.3
ab € 3,97*
Ähnlich
VKF Renzel
PR-PLA 797 ROT
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.