| |
|
| Artikel-Nr.: 114-12570 Herst.-Nr.: 04169-00056-93 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| tesa® Bodenmarkierungsband 4169, weiß (ca. RAL 9003), 50mm, 33m/Rolle
tesa® Bodenmarkierungsband 4169, für den Innen- und Außeneinsatz, hohe Flexibilität,besonders für Kurven geeignet, für dauerhaft anspruchsvolle Markierungen, tritt- undabriebfest, schmutzabweisend, Farbe: weiß (ca. RAL 9003), Material: Weich-PVC-Trägermit Acrylatkleber, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 33m | Grundfarbe: | weiß | Marke: | tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, leitstreifen, bodenmarkierband weiß, Hinweiskennzeichnugen, Straßenmarkierungen, Wegweiser, Markierungsbänder, Band |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,26* | € 26,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,85* | € 33,63* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,33* | € 44,84* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,49* | € 47,37* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 43,94* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|