Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALILEE Schnittschutz-Handschuh Royaltec CUT, Kat.II, grün/schwarz, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-135010
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     6500
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GALILEE Schnittschutz-Handschuh Royaltec CUT, Kat.II, grün/schwarz, Größe 10

GALILEE Schnittschutz-Handschuh Royaltec CUT, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4544,hervorragendes Tastgefühl, für Präzisionsarbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, atmungsaktiv, flexibel, Farbe: grün/schwarz, Material innen: Spezial-Schnittschutzfaser, Material außen: mit schwarzer, Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingern, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galilee
6500
ab € 10,81*
Sonstiges
Galilee
6500
ab € 10,78*
Sonstiges
Galilee
6500
ab € 10,81*
Sonstiges
Galilee
6500
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.