Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh Camapren® 722, Kat.III, mit Stulpe, rot, Chloropren, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-150707
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072211141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Schutzhandschuh Camapren® 722, Kat.III, mit Stretchrand, rot, Größe 11

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 1111, EN 374-3 Level AKL, EN 421 (radioaktive Kontamination), AQL <0,65, frei vonallergieauslösenden Stoffen, sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, mit Stretchrand, Farbe: rotbraun, Material außen: profiliertes Chloropren-Naturlatex, Material innen: velourisiert, Materialstärke: ca. 0,6 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Norm:
EN421 | EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,93*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,35*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,44*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 4,39*
€ 6,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.