Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec® Handschuh Sol-Knit 39-124, Kat.III, grün, Nitril, 350mm, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-151709
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
39-124
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh 39-124, Kat.III, grün, Nitril, 350mm, Größe 9
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 39-124, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4111, EN 407 X1XXXX, EN 374-1, mit Schutzstulpe, schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien, robuster, anatomisch geformt mit optimalen Tragekomfort, überragende Beweglichkeit, sehr guter Nass- und Trockengriff, Farbe: grün, Material außen: Nitril, geraut, Materialstärke: ca. 1 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374-1 | EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Nitrilkautschukhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen