Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155098
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245423013177
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 7

MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2131X, EN 407 Level X1XXXX, EN ISO 374-1 Typ B Level KPT, zum Schutz vor Flüssigkeiten, Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen, hohe Reißfestigkeit, gute hervorragendes Tastempfinden, nahtlose Grifffläche, gezackter Stulpenrand, Farbe: blau, Material: Baumwolltrikot, gekörntes Naturlatex, Textilfutter, Materialstärke: ca. 1,15 mm, Länge:ca. 310 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
MAPA
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 3,63*
4 Tage
37
10
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,09*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,47*
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 4,86*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,73*
€ 10,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423013108
ab € 6,86*
Sonstiges
Mapa
3245423013153
ab € 3,10*
Sonstiges
Mapa
3245423013160
ab € 3,09*
Sonstiges
Mapa
3245423013184
ab € 3,11*
Sonstiges
Mapa
3245423013191
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.