Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapur® Cut 627+, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169818
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062708841E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur® Cut 627+, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8

KCL Schutzhandschuh Camapur® Cut 627+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X41B, mit Strickbund, nahtlos, handrückenfrei, gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und hoher Tragekomfort, gute Griffigkeit bei nassen und rutschigen Gegenständen, Farbe:grau/schwarz, Material: nahtloses Trikot aus HPPE-Faser, mit Polyurethan-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingern, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, pu beschichtete handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,57*
6 Tage
105
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 11,80*
8 Tage
170
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 11,92*
8 Tage
510
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 12,44*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 24,84*
€ 33,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062709841E
ab € 6,84*
Ähnlich
KCL
180577
ab € 112,84*
Ähnlich
KCL
180578
ab € 112,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.