Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Handschuh Rubiflex S XG27B, Kat.III, blau, Baumwolle/Nitril, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-192008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     RUBIFLEX S XG27B, 60560
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Handschuh Rubiflex S XG27B, Kat.III, blau, Baumwolle/Nitril, 270mm, Größe 8

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex S XG27B, Kategorie III, gemäß EN 374 LevelJKL, EN 388 Level 3121, ergonomische Passform, hervorragender Trocken- und Nassgriff, hohe Standzeit, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters, sehr hohe Flexibilität, sehr leicht, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, Stulpe, vollbeschichtet, Farbe: blau/schwarz, Material: Baumwolle-Interlock, Nitril-Kautschuk- und XG Gripbeschichtung, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6056008
ab € 8,28*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S XG27B, 60560
ab € 10,79*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S XG27B, 60560
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.