Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+, Kat.II, Polyurethan, 240mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-229707
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062007841E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+,Kat.II,Polyurethan,240mm,Größe 7

KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X42B, mit Strickbund, handrückenfrei, vereinigt gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und hohen Tragekomfort, hohe Griffsicherheit bei öligen oder glatten Gegenständen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend, Farbe: grau, Material: Polyurethan, HPPE-Faser, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,02*
1 Tag
100
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,22*
4 Tage
16
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,26*
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,69*
€ 10,35*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 21,63*
€ 28,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
620-8
ab € 7,46*
Ähnlich
KCL
620-9
ab € 7,46*
Ähnlich
KCL
062010841E
ab € 7,48*
Ähnlich
KCL
062006841E
ab € 4,75*
Ähnlich
KCL
062011841E
ab € 7,46*
Ähnlich
KCL
158171
ab € 116,53*
Ähnlich
KCL
158157
ab € 115,75*
Ähnlich
KCL
158164
ab € 116,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.