Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 8, VE = 10 Paar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-158-157
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
158157
EAN/GTIN:
4008198762089
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Camapur Dyneema/CUT, mit PU-Beschichtung, Kategorie II, Gr. 8, VE = 10 Paar
Kategorie II, Schnittschutzhandschuhe aus HPPE-Faser gegen höhere Schnittgefährdung
nahtloses Trikot mit PU-Beschichtung
Farbe: weiß / grau
Länge: ca. 25 cm
Technische Daten:
Einsatzbereich: Schnittschutz
Größe: 8
Marke: KCL
Anwendungsbereich: Umgang mit scharfkantigen Materialien, Blechen, Glas, Papier, Arbeiten dort, wo Schnittschutz mit Feinfühligkeit gefordert ist
Länge außen [mm]: 250
Typ: CAMAPUR CUT
Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,049
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Gewicht:
0,049 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
Sicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
KCL Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Schutzhandschuhe EN 388
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8760
4 Tage
360
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 105,22*
€ 131,49*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 144,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,47*
€ 171,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,91*
€ 170,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,60*
€ 164,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,97*
€ 154,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 11,629* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+, Kat.II, Polyurethan, 240mm, Größe 6
KCL
062006841E
ab € 4,73*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 10, VE = 10 Paar
KCL
158171
ab € 104,58*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 7, VE = 10 Paar
KCL
181310
ab € 104,79*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 9, VE = 10 Paar
KCL
158164
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen