Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Handelswaren - Sortiment
>
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
>
Artikel
Schutzgeländer Light Flex Impact, Aufdübeln, gelb/schwarz, Kunststoff, 2400x1150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-232441
Hersteller:
Boplan
Herst.-Nr.:
PPHD-0010-2500YE
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Schutzgeländer
Rammschutz
Absperrungen
boplan® Schutzgeländer Light Flex impact®,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,2500x1150mm
boplan® Schutzgeländer Light Flex impact®, zum Aufdübeln, schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar, hält massiven Aufprällen stand, kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück, Bodenverankerung bleibt unbeschädigt, erweiterbar, wartungsfrei, bestehend aus 3 Pfosten, 2 Streben, 3 Abedeckungen, Farbe Pfosten: gelb, Farbe Streben: gelb/schwarz, Material: polymerbasierter Kunststoff, Höhe: 1150 mm, Breite: 2500 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,36*
€ 711,43*
Lager 4445
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 618,28*
€ 711,95*
Lager 703
Frei Haus
ab € 807,72*
€ 903,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 830,77*
€ 919,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,81*
€ 1.094,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,63*
€ 1.087,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,58*
€ 1.025,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,77*
€ 988,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLEX IMPACT Handlaufsystem, gelbe Pfosten - gelb/schwarze Streben, Breite 3750 mm.
Boplan
PPHD-0010-3750YE
ab € 795,53*
Sonstiges
FLEX IMPACT Handlaufsystem, schwarze Pfosten - schwarz/gelbe Streben, Breite 2500 mm.
Boplan
PPHD-0010-2500BY
ab € 602,29*
Sonstiges
FLEX IMPACT Handlaufsystem, schwarze Pfosten - schwarz/gelbe Streben, Breite 3750 mm.
Boplan
PPHD-0010-3750BY
ab € 797,34*
Sonstiges
Schutzgeländer Light Flex Impact, Aufdübeln, gelb/schwarz, Kunststoff, 1200x1150mm
Boplan
PPHD-0010-1250YE
ab € 366,79*
Sonstiges
Schutzgeländer Light Flex Impact, Aufdübeln, schwarz/gelb, Kunststoff, 1200x1150mm
Boplan
PPHD-0010-1250BY
ab € 367,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen