Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 40
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-237540
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
VDPRO3800BOANB40P
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 40
STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Gewicht ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 40
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s2 steitz
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel s2
,
Stiefel
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,06*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 188,34*
€ 224,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,45*
€ 219,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,28*
€ 208,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,38*
€ 197,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 150,06*
€ 178,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 41
Steitz
VDPRO3800BOANB41P
ab € 150,86*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 45
Steitz
VDPRO3800BOANB45P
ab € 150,27*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 46
Steitz
VDPRO3800BOANB46P
ab € 150,34*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 47
Steitz
VDPRO3800BOANB47P
ab € 149,46*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 40
Steitz
VDPRO3800BOAXB40P
ab € 150,46*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 41
Steitz
VDPRO3800BOAXB41P
ab € 149,59*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 42
Steitz
VDPRO3800BOAXB42P
ab € 149,52*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 43
Steitz
VDPRO3800BOAXB43P
ab € 150,50*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 44
Steitz
VDPRO3800BOAXB44P
ab € 150,87*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 45
Steitz
VDPRO3800BOAXB45P
ab € 150,47*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 46
Steitz
VDPRO3800BOAXB46P
ab € 149,73*
Sonstiges
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 47
Steitz
VDPRO3800BOAXB47P
ab € 149,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen