Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-237547
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3800BOANB47P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 47

STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Gewicht ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,76*
€ 223,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,07*
€ 216,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,51*
€ 206,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,04*
€ 195,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 149,93*
€ 178,42
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB40P
ab € 150,67*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB41P
ab € 149,77*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB45P
ab € 150,26*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB46P
ab € 150,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB40P
ab € 149,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB41P
ab € 150,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB42P
ab € 150,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB43P
ab € 150,87*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB44P
ab € 149,72*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB45P
ab € 149,75*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB46P
ab € 149,90*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB47P
ab € 150,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.