Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-245344
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3800BOAXB44P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite XB, Größe 44

STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Gewicht ca. 1140 g/Paar, Weite: XB, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 188,11*
€ 223,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,22*
€ 219,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,05*
€ 208,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,15*
€ 197,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 150,87*
€ 179,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB40P
ab € 150,06*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB41P
ab € 150,86*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB45P
ab € 150,27*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB46P
ab € 150,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB47P
ab € 149,46*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB40P
ab € 150,46*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB41P
ab € 149,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB42P
ab € 149,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB43P
ab € 150,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB45P
ab € 150,47*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB46P
ab € 149,73*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB47P
ab € 149,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.