Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-237545
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3800BOANB45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Stiefel VD PRO 3800 BOA, Kat.II, S2 SRC CI, Weite NB, Größe 45

STEITZ ESD-Sicherheitsstiefel VD PRO 3800 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, BOA® FIT SYSTEM, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Gewicht ca. 1140 g/Paar, Weite: NB, Größe: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,78*
€ 223,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,10*
€ 219,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 165,24*
€ 196,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 150,26*
€ 178,81
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB40P
ab € 150,67*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB41P
ab € 149,77*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB46P
ab € 150,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOANB47P
ab € 149,93*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB40P
ab € 149,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB41P
ab € 150,52*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB42P
ab € 150,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB43P
ab € 150,87*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB44P
ab € 149,72*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB45P
ab € 149,75*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB46P
ab € 149,90*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BOAXB47P
ab € 150,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.