Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-530W, Kat.III, schwarz/grün, 305mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-249047
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 58-530W,Kat.III,schwarz/grün,305mm,Größe 7

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 58-530W, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121, EN 374, EN 374 Level JKL, patentierte Ansell Grip Technology, komfortable Passform, hohe Griffsicherheit, mit Sicherheitsstulpe, Farbe: schwarz/grün, Material außen rutschsicheres Nitril mit Kanalisationseffekt, geraut, Material innen: Synthetik-Trikot, Länge: ca. 305 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,84*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.