| |
|
| Artikel-Nr.: 114-250459 Herst.-Nr.: 19-026 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 19-026, Kat.III, schwarz, Neopren, Größe 10
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 19-026, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3122B, EN 407 Level 32XX4X, EN 511 Level 121, EN 374 Typ A Level AKLMPT, EN 1149, mechanische und chemische Belastbarkeit, Schutz gegen Fette und Öle, Flexibilität undGriffsicherheit, Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180°C, Farbe: schwarz, Material innen: Isolierfutter, Material außen: Neopren, Länge: 660 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Norm: | EN374AKL | EN 511 | EN 407 | EN 388 | EN 1149 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Chemikalienschutzhandschuh | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuhe gr10, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz |
| | |
| |