Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Isofutter, Handinnenfläche und Handrücken zusätzlich mit gerau...
Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender...
Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Isofutter, Handinnenfläche und Handrücken zusätzlich mit gerau...
Neoprenhandschuh, Kategorie III, Gr. 10, VE = 12 Paar Kategorie II, resistent gegen viele Chemikalien, Öle, Fette ausgezeichnete chemische Beständigkeit hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit velourisi...
Neopren Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung ...
Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender...
Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, Kat.III, schwarz, Neopren, Größe 10 Work Chemikalien-Schutzhandschuh ChemPrene®, AQL 0.65, TÜV-überwacht, gemäß EN 374:2016/Typ A - AKLNOT, VIRUS und EN...
inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 10, XL TOUCHSCREENFÄHIG – Lederbeschichtung auf Zeigefinger für den gewissen TOUCH VIELSEI...
Vollbeschichtete Neoprenhandschuhe mit Baumwollvelourisierung. Sehr guter Universalhandschuh gegen chemische und mechanische Risiken. Für Lebensmittelkontakt geeignet. Farbe schwarz, Stärke: 0,66 m...
UNGER - Neoprenhandschuh • Wasserfest durch verklebte Nähte • Kälte isolierend • Mit Klettverschluss für festen Sitz • Ein Muss für kalte Tage • Gefühlsecht, Sie spüren das Werkzeug noch in der Hand
Ansell AlphaTec® Handschuh 08-352, Kategorie III, grün, Neopren, 300mm, Größe 10 Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 08-352, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121B, EN 374-5, EN 374 AKLMN...
Chemikalienschutzhandschuh 3415 Cat. III Flexible Neopren-Vollbeschichtung mit rauer körniger Oberfläche auf Polyester-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3031X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJK...
Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien. Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016...
Neopren Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung ...
Ansell AlphaTec® Handschuh 29-500, Kat.III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 10 Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X121A, ENISO 374-1 Type A Level AKLNPT, mit ...
Schutzhandschuh POWER GRIP,Kategorie II,orange/schwarz,Neopren,245mm,Größe 10 Schutzhandschuh POWER GRIP, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2121X, hoher Tragekofort, sehr gutes Tastgefühl, a...
3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fi...
Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz b...
Exzellenter Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen Außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff Die Neoprenmischung reduziert Hautreizungen und das Risiko einer Typ-I-Allergie PU-Beschichtun...
Unger ErgoTec Neoprenhandschuhe, Handschuhe speziell für die Glasreinigung, Neopren und textil, Gr. 9 / XL. Liefermenge: 1 Paar Dies ist ein Abverkauf, wir haben nur die angebotene Menge!
EIGENSCHAFTEN Schutz gegen chemikalienspritzer, gummiband; SCHÜTZT VOR/GEGEN Verätzungen, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit; VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN Ätzen...
Die RABS- und Isolator-Box-Handschuhe aus Neopren der AlphaTec-Reihe zeichnen sich durch eine hohe Chemikalienfestigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmiermittel und Kohlenwasserstoff...
Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen · Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfest...
Unger ErgoTec Neoprenhandschuhe, Handschuhe speziell für die Glasreinigung, Neopren und textil, Gr. 10 / XXL. Liefermenge: 1 Paar Dies ist ein Abverkauf, wir haben nur die angebotene Menge!
Hitzeschutz-Handschutz CONVECTO STAR Spitzenqualität für den Arbeitsalltag Der Stulpenhandschuh CONVECTO STAR ist ein neoprenbeschichteter Handschuh mit einem doppelten Isolierfutter. Dieses Fu...
3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fi...
Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit eine...
DUPONT Chemikalienhandschuh Tychem NP-560 Neopren Chemikalienschutzhandschuh »Tychem® NP-560« Norm: Kategorie III - EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT, EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016 Eigenschaf...
Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit eine...
Mapa CHEMZOIL NL 339 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30339310 Neopren, schwarz Hoher physikalischer und chemischer Schutz bei hohem Tragekomfort.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Schwarz Materi...
Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit eine...
Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit eine...
Mapa Fluotex 344 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30344310 Neopren, BW, Elastomer schwarz ca. 37cm lang, Stärke ca. 1,5 mm Flüssigkeitsdichter Chemikalienschutzhandschuh.Norm: EN 388, EN 374, EN 4...