Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 2 ST, Stahl, Inhalt 2kg, Gewicht 6,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25462
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2041.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 2 ST, Stahl, Inhalt 2kg, Gewicht 6,5kg

GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 2 ST, gemäß EN 3, Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit CO2-Löschmittel, rückstandsfreies Löschen, ideal für Labore und EDV-Anlagen, mit Schneebrause, Temperaturbereich -30 bis +60°C, Inhalt: 2 kg, Leistungsklasse B: 34 B, Löschleistung: 2 LE, Größe: 250 x 590 mm, Durchmesser: 122 mm, Gewicht: 6,5 kg, Behälter: Stahl, Lieferung inklusive Wandhalter, ohne Befestigungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,63*
€ 90,47*
€ 4,95*
ab € 70,53*
€ 90,47*
€ 4,90*
ab € 86,44*
€ 108,19*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 113,92*
Lager 114
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 181,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,57*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,77*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,02*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,90*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,59*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.