Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-255009
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
2360
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 9
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 4101X, EN 13594 Prüfung X, EN 374 Typ A, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EGV 1935, extra lange Ausführung, angenehmes Tragegefühl, lange Haltbarkeit, hohe Flexibilität,beständig gegen Flüssigkeiten, Öle und Chemikalien, exzellenter Nass- und Trockengriff durch Gitterprofil in der Innenhand, Farbe: grün, Material: Nitril, velourisiert, Länge: ca. 320 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Nitril
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh grün größe 9
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.9
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 10
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,67*
Sonstiges
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,67*
Sonstiges
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 7
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,68*
Sonstiges
teXXor® Chemikalienschutzhandschuh Nitril 2360, Kat. III, grün, 320mm, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2360
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen