Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31603
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2443
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 8

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Elite, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, für leichte Tätigkeiten ohne besondere Schnittgefahr, nahtlos gestrickt, beschichtete Handfläche, atmungsaktiv, hervorragende Passform, Nass- und Trockengriff, silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: blau/dunkelblau, Material: Nylon Nitril-Mikroschaum, Länge: ca.240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11-618
ab € 7,83*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.