Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Strong, gelb, Elastomer, 50mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33020
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5846.04.050-50
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Bodenmarkierungsband Strong, gelb, Elastomer, 50mm, 50m/Rolle

Bodenmarkierungsband Strong, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, hohe Verschleißfestigkeit und Strapazierfähigkeit auch bei Überfahren, Verarbeitungstemperatur von15 bis 25°C, Klebkraft nach 24 Stunden: 40 N/25 mm, nahezu rückstandsfrei entfernbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Farbe: gelb (ca. RAL 1003), Material: gewebeverstärktes Elastomer, Materialstärke: 1,2 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, Fahrwegkennzeichnung, Klebeband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,759* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 243,74*
€ 290,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 236,39*
€ 281,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 228,46*
€ 271,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 218,35*
€ 259,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,23*
€ 243,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 187,95*
€ 223,66
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.100-50
ab € 373,58*
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.050-50
ab € 187,68*
Sonstiges
1A Tapes
5846.04.100-50
ab € 373,85*
Sonstiges
1A Tapes
5846.01.100-50
ab € 376,73*
Sonstiges
1A Tapes
5846.01.050-50
ab € 187,57*
Sonstiges
1A Tapes
5846.08.100-50
ab € 375,82*
Sonstiges
1A Tapes
5846.08.050-50
ab € 188,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.