Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Strong, weiß, Elastomer, 100mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33023
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5846.08.100-50
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Bodenmarkierungsband Strong, weiß, Elastomer, 100mm, 50m/Rolle

Bodenmarkierungsband Strong, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, hohe Verschleißfestigkeit und Strapazierfähigkeit auch bei Überfahren, Verarbeitungstemperatur von15 bis 25°C, Klebkraft nach 24 Stunden: 40 N/25 mm, nahezu rückstandsfrei entfernbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Farbe: weiß (ca. RAL 9003), Material: gewebeverstärktes Elastomer, Materialstärke: 1,2 mm, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Informationen:
Breite:
100mm
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, gewebeband weiß, gewebeband, Fahrwegkennzeichnung, Klebeband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 376,35*
€ 468,81*
Frei Haus
ab € 369,16*
€ 470,63*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 468,81*
€ 557,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 446,45*
€ 531,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 423,53*
€ 504,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 399,15*
€ 474,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 386,19*
€ 459,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 376,35*
€ 447,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,527* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.100-50
ab € 376,88*
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.050-50
ab € 187,60*
Sonstiges
1A Tapes
5846.04.100-50
ab € 368,30*
Sonstiges
1A Tapes
5846.04.050-50
ab € 188,05*
Sonstiges
1A Tapes
5846.01.100-50
ab € 373,33*
Sonstiges
1A Tapes
5846.01.050-50
ab € 186,71*
Sonstiges
1A Tapes
5846.08.050-50
ab € 186,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.