Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kat.III, grün, Latex, 310mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3612
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070607141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706,Kat.III,grün,Latex,310mm,Größe 7

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2020,EN 374-1 Typ C, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), mit Stulpe, beständig gegen Säuren, Laugen, Glykole und Glycerin, sehr elastisch und flexibel auch bei Kälte, reißfest, profilierte Grifffläche, ergonomische Passform, Farbe: grün, Material: Naturlatex mit Polychloropren, velourisiert, ungefüttert, Materialstärke: 0,60 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe kcl, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,84*
2 Tage
320
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,27*
€ 2,98*
4 Tage
232
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,01*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,09*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,82*
€ 5,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
070609141E
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.