Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37962
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA1G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A1

Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, einsetzbar im Innen- und Außenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mitUV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand,Profilbreite: 32 mm, Format: DIN A1
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A1, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA2G32
ab € 51,81*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA3G32
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.