Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, feuersicher, silber, Stahlblech, 50 l, 370x530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39152
Herst.-Nr.:
     3169
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, feuersicher, silber, Stahlblech, 50 l, 370x530mm

Papierkorb, feuersicher, durch denabnehmbaren Deckel ist ein schnelles und sauberes Entleeren möglich, Farbe Deckel: schwarz, Farbe Korpus: silber, Material: Stahlblech,pulverbeschichtet, Fassungsvermögen: 50 Liter, Gewicht: 6,1 kg, Maße: 370 x 530 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 111,82*
13 Tage
10
€ 7,90*
ab € 84,41*
€ 112,93*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 127,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 95,40*
€ 128,86*
Lager 114
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 153,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 125,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 125,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 126,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 125,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 125,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 126,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 49,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 48,87*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 77,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 80,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 80,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 80,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.