Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, schwarz, Aluminium, Profilbreite 25mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39721
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA4G25C9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, schwarz, Aluminium, Profilbreite 25mm, A4

Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, zum schnellen und professionellen Austausch von Plakaten und sonstigen Informationen, Motiv wird durch eine UV-stabilisierte Antireflex-Frontscheibe geschützt, Ecken sind auf Gehrung geschnitten, Farbe: schwarz, Material:silber eloxiertes Aluminium, hochschlagfeste Kunststoff-Rückwand, Antireflex-Frontscheibe aus Polypropylen, Profilbreite: 25 mm, Format: A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4 alu, klapprahmen a4, klapprahmen alu, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,34*
€ 12,66*
€ 7,95*
ab € 18,81*
€ 27,77*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 32,51*
€ 51,94*
€ 8,00*
ab € 32,80*
€ 52,00*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4G25C3020
ab € 8,87*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4G25C9003
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.