Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, weiß, Aluminium, Profilbreite 25mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39722
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA4G25C9003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, weiß, Aluminium, Profilbreite 25mm, A4

Wechselrahmen, mit Klapp-Profil, zum schnellen und professionellen Austausch von Plakaten und sonstigen Informationen, Motiv wird durch eine UV-stabilisierte Antireflex-Frontscheibe geschützt, Ecken sind auf Gehrung geschnitten, Farbe: weiß, Material: silber eloxiertes Aluminium, hochschlagfeste Kunststoff-Rückwand, Antireflex-Frontscheibe aus Polypropylen, Profilbreite: 25 mm, Format: A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
weiß
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4G25C3020
ab € 6,30*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4G25C9005
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.