Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Planungstafel, 1-reihig, 10 Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen, blau/grau, 12kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-41313
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9019-00201-08
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel,1-reihig,10 Schienen,für DIN A4 Auftragstaschen,blau/grau,12kg
Planungstafel, einreihig, mit 10 belegbaren Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen z.B. im Werkstattbereich, Einstecktiefe: 185 mm, Sichtrand: 96 mm, schmutzabweisende Oberfläche, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Farbe: blau/grau, Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Gewicht: 12 kg, Maße: 315 x 1278 x 74 mm, Lieferung inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
... >
Rahmen und Infoträger
>
Aushangsysteme, Infotafeln
>
Aushangsysteme, Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
,
Auftragstasche Werkstatt
,
Werkstattauftragstasche
,
werkstattplaner eichner din a 4
,
auftragstasche kfz-werkstatt
,
eichner auftragsplaner
,
Belegtafel
,
Auftragstafel
,
Auftragstaschen
,
einreihig
,
DIN A4
,
Aushangsystem
,
Infotafel
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,97*
€ 154,13*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 154,13*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 160,53*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 162,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 249,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kartentafel für Formular DIN A4 hoch B315xH1282xT78mm 10 Formulare
Ultradex
9019-00106
ab € 86,05*
Ähnlich
Kartentafel für Formular DIN A4 hoch B315xH900xT78mm 6 Formulare
Ultradex
9019-00203
ab € 74,97*
Ähnlich
Kartentafel für Formular DIN A4 hoch B554xH900xT78mm 12 Formulare
Ultradex
9019-00205
ab € 119,89*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm, grau.
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,71*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm, rot.
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,38*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, blau.
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,42*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, grau.
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 211,75*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, rot.
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 210,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen