Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Handschuh unilite thermo plus cut, Kat.II, lime/schwarz, 270mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42489
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60591
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
uvex Handschuh unilite thermo plus cut, Kat.II, lime/schwarz, 270mm, Größe 9

uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo plus cut, Kategorie II, gemäß EN 511 Level02X, EN 388 Level 3X42C, Schnittschutzlevel C, mit Strickbund, hervorragendes Tragegefühl, hohe Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit, äußerst robust, Farbe: lime/schwarz, Material außen: Glas/Polyamid mit kälteflexibler Polymer-Beschichtung, Material innen: Acryl, Länge: ca. 270 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, Handschutz, Kälteschutz, Handschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, EN 388, EN 511, Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.