| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46233 Herst.-Nr.: BR861085 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Körper-Notdusche ClassicLine, mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz
Körper-Notdusche ClassicLine, mit Sicherheits-Augendusche, gemäß DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, für die Wandmontage Aufputz, Hochleistungsduschkopf, selbst entleerend, automatischer Mengenregulator, mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Betriebsdruck: mind. 1,5 bar, Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG, Volumenstrom Körperdusche/Augendusche: 50/14 l/min, Anbringungshöhe: 810 mm (+/- 100 mm), Lieferung inkl. Hinweisschild Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Notduschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, körperdusche wandmodell, körper- und augendusche, b-safety körperdusche, Augendusche, Wandmontage, Aufputz, Brausekopf, Hochleistungsduschkopf |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,84* | € 597,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,79* | € 784,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,83* | € 785,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,08* | € 819,58* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 966,41* | € 1.044,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|