Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,3x2 Fächer,Drehriegel,grau/blau,1850x900x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48480
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088355-30|S10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,3x2 Fächer,Drehriegel,grau/blau,1850x900x500mm

C+P Spind Basis PLUS, doppelstöckig, mit Drehriegel, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Kunststoffgleitern, Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen, Lüftungsschlitze oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Kunststoff-Etikettenrahmen, Farbe Korpus: lichtgrau, Farbe Türen: enzianblau Material:Stahl einbrennbeschichtet, Maße: 1850 x 900 x 500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 390,86*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,51*
€ 390,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,41*
€ 434,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,34*
€ 485,95*
Lager 114
Frei Haus
ab € 606,37*
€ 707,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,29*
€ 825,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,80*
€ 780,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,37*
€ 721,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 231,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 507,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 313,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 294,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 314,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 609,57*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 610,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 411,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 413,92*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 769,50*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 775,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.