Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,4x2 Fächer,Drehriegel,lichtgrau,1850x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48481
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088355-40|S10002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,4x2 Fächer,Drehriegel,lichtgrau,1850x1200x500mm

C+P Spind Basis PLUS, doppelstöckig, mit Drehriegel, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Kunststoffgleitern, Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen, Lüftungsschlitze oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Kunststoff-Etikettenrahmen, Farbe: lichtgrau, Material: Stahl einbrennbeschichtet, Maße: 1850 x 1200 x 500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,92*
€ 509,24*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,47*
€ 509,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,50*
€ 566,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,54*
€ 604,66*
Lager 114
Frei Haus
ab € 774,09*
€ 873,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,62*
€ 1.039,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,40*
€ 1.036,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,48*
€ 978,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,99*
€ 946,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,09*
€ 921,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 231,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 507,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 313,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 294,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 314,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 314,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 609,57*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 610,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 411,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 769,50*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 775,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.