Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,4x2 Fächer,Drehriegel,grau/blau,1850x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48482
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088355-40|S10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Spind Basis PLUS,doppelst.,4x2 Fächer,Drehriegel,grau/blau,1850x1200x500mm

C+P Spind Basis PLUS, doppelstöckig, mit Drehriegel, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Kunststoffgleitern, Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen, Lüftungsschlitze oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Kunststoff-Etikettenrahmen, Farbe Korpus: lichtgrau, Farbe Türen: enzianblau Material:Stahl einbrennbeschichtet, Maße: 1850 x 1200 x 500 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,34*
€ 506,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,46*
€ 506,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,61*
€ 566,61*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,69*
€ 606,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 770,11*
€ 880,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,45*
€ 1.047,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,68*
€ 1.044,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,35*
€ 1.015,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,73*
€ 980,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,11*
€ 916,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 232,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 505,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 315,55*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 296,22*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 315,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 316,47*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 608,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 606,25*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 411,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 767,80*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 771,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.