Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN T-Karte, für FRANKEN-Kartentafel, gelb, Altpapier, 84x48mm (Gr.2), 100/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48533
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK204
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Steckkartentafel
Steckplantafel
FRANKEN T-Karte, f.FRANKEN-Kartentafel, gelb, Altpapier, 84x48mm (Gr.2), 100/VE

FRANKEN T-Karte, Karten werden in die Trägerprofile des FRANKEN-Kartentafel eingesteckt und die Hauptinformation bleibt dabei sichtbar, Farbe: gelb, Material: 100% Altpapier, Grammatur: 170 g/qm, Maße: 84 x 48 mm (Größe 2), 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, T-Karten, franken t-karte größe 2 gelb, einsteckkarte plantafel, steckkartentafel franken, Franken, Größe 2, Karte, Altpapier, T-Karte, gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,96*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,01*
1 Tag
72
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,02*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 4,13*
Lager 114
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 5,53*
€ 8,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Karten (ab € 0,0553* pro Karte)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.