Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Moderationstafel ECO, einteilig, grau, Tafel:1500x1200mm, Höhe:1950mm, 5,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49604
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTF12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel ECO,einteilig,grau,Tafel:1500x1200mm,Höhe:1950mm,5,4kg

FRANKEN Moderationstafel ECO, einteilige Ausführung für den stationären Einsatz, schneller Aufbau, die Tafeln mit dem Blitzverschluss einfach in die Standbeine (im Lieferumfang enthalten) einstecken, doppelseitig nutzbare Oberfläche, Standbeine mit leicht gebogenen Füßen (Tiefe: 585 mm), inkl. feststellbaren Laufrollen und Rahmen, Farbe:grau, Material: Aluminium, Tafelgröße: 1500 x 1200 mm, Gesamthöhe: 1950 mm, Gewicht:5,4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 159,90*
€ 5,50*
ab € 148,59*
€ 189,53*
13 Tage
99
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 194,22*
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 166,82*
€ 201,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 309,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
€ 9,44*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
€ 16,10*
Zubehör
Franken
UMK
€ 152,38*
Zubehör
Franken
UMMSB
€ 81,96*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 05
€ 10,87*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 07
€ 0,02272*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 09
€ 10,68*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 18
€ 10,49*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 19
€ 10,52*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
€ 13,74*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
€ 0,04502*
Zubehör
Franken
UMZ W
€ 8,55*
Zubehör
Franken
UMZ WM
€ 6,54*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
€ 0,11914*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
€ 31,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.