Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
Moderationskarte Kreis groß selbstklebend, 195 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-UMZS 20 99
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZS 20 99
EAN/GTIN:
4016946189392
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Selbstklebend. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Altpapier
Durchmesser:
195
Sonderform:
Kreis
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Farbe:
sortitert
Flächenmasse des Papiers:
130
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Kommunikations-Karten
,
Kommunikationskarte
,
Moderations-Karten
,
Moderationskarten
,
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
kommunikationskarte rund weiß
,
kommunikations-karten rund
,
kommunikations-karten weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,08024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Moderationskarte Kreis mittel selbstklebend, 140 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 14 99
ab € 14,82*
Sonstiges
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,15*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2199
ab € 9,63*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 200x149 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2299
ab € 19,17*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,97*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2399
ab € 40,73*
Sonstiges
Moderationskarte Rhombus selbstklebend, 205 x 95 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,32*
Sonstiges
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,03*
Sonstiges
Soennecken Reissnagel 1083 9,5mm weiß 100 St./Pack.
Soennecken
1083
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen