Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-640010
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6065310
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 10
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2X23EP, EN 407, mit SlipFit Stulpe, hohe Fingerfertigkeit mit gleichzeitiger Schnittfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Bereichen, Farbe: weiß, Material: Nappaleder, mit Impact Protektoren, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh uvex gr 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe uvex
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 7
uvex
6065307
ab € 54,68*
Sonstiges
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 8
uvex
6065308
ab € 54,61*
Sonstiges
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 9
uvex
6065309
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen