Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6481
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Typ A, selbstkl./zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm

Knuffi Eckschutzprofil Typ A, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, Durchmesser: 40 mm, Breite Aussparung: 25 mm, Höhe Aussparung: 25 mm, Endlosprofil individuell auf 10 cm genau zugeschnitten
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Meter
€ 8,00*
ab € 35,54*
€ 46,64*
pro Meter
€ 8,00*
ab € 35,50*
€ 46,64*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 704,68*
€ 811,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,64*
€ 55,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,35*
€ 55,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,91*
€ 52,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,35*
€ 50,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,60*
€ 49,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,54*
€ 42,29
pro Meter
1 Meter enthält 100 Zentimeter (ab € 0,3554* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,305*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 11,00*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.