Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Knuffi Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-6481
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
10040
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm
Eckschutzprofil Typ A, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 fürstationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, Endlosprofil individuell auf 10 cm genau zugeschnitten
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Warn- und Schutzprofile
>
Profile 1m
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzwinkel
,
knuffi kantenschutzecke
,
eckenschoner
,
eckschutzprofil schwarz
,
Flächenschutz
,
Prallschutz
,
Rammschutz
,
Anfahrschutz
,
Schutzprofil
,
Kantenschutz
,
Warnschutzprofil
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 114
pro Meter
€ 8,00*
ab € 35,67*
€ 46,35*
Lager 703
pro Meter
€ 8,00*
ab € 35,75*
€ 46,35*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 708,39*
€ 808,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,35*
€ 55,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,30*
€ 55,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,16*
€ 52,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,53*
€ 50,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,46*
€ 49,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,75*
€ 42,54
pro Meter
1 Meter enthält 100 Zentimeter (ab € 0,3575* pro Zentimeter)
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M014
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ A, 2D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,285*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ A, 3D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10811
ab € 10,98*
Zubehör
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010 W020
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen