Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Key Box 12, metallic-silber, Aluminium, 160x302x118mm, 1,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Schlüsselbox
DURABLE Key Box 12, metallic-silber, Aluminium, 160x302x118mm, 1,3kg

DURABLE Key Box 12, inklusive 6-farbig sortierten Key Clips, Montagematerial, Drehverschluß, Farbe: metallic-silber, Material: Aluminium, Format: 130 x 302 x 118 mm, Gewiicht: 1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, drehknopf, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,07*
€ 45,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,97*
€ 47,88*
€ 6,78*
ab € 38,00*
€ 48,34*
4 Tage
27
€ 6,95*
ab € 38,39*
€ 50,40*
Lager 114
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 74,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,66*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.