Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, schwarz
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, schwarz
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-896124
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195701
EAN/GTIN:
     4005546103808
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1957
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger, schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
52
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,72*
3 Tage
87
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,76*
10 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,86*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,37*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,02*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,49*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,56*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,79*
Zubehör
Durable
195323
ab € 70,14*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,68*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,37*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,07*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.